Kontrolni trni z ročajem točnost ±0,5 µm, Tip: 3

Št. art.: 483950 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 5,10 € /kos.
  • 18,20 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kakovost: 1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Točnost ±0,5 µm
Kakovost 1
Nazivna mera 0,30 mm - 0,49 mm
Korak 0,01 mm
Vrsta izdelka Kontrolni trn

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 483950 3
EAN/GTIN 2050000963261

Opis

Izvedba:

Ugodna alternativa za merilni trn. ⌀ tolerance boljše od DIN2269, tolerančni razred 1. Narejen je iz visoko kakovostnega jekla; plastični ročaj z napisom ⌀. Preprečevanje ostrine z lomljenjem robov.

Opomba:

Pri naročilu prosimo dodatno navedite želeni ⌀, npr. art. 483950 vel. 2 0,24.