Lös måttpinne rostfri Toleransklass 1 4

Art-nr: 483915 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 213,12 SEK /st.
  • 53,48 SEK /st.
  • 55,52 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
  • Norm: DIN 2269

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 2269
Toleransklass 1
Fas 1
nominellt mått 6,001 mm - 9,999 mm
stigning 0,001 mm
hårdhet 58 – 62 HRC
mätstiftslängd 70 mm
Produktslag Måttpinne

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 483915 4
EAN/GTIN 2050002070844

Benämning

Utförande:

Kontrollpinne av rost- och syrabeständigt material, härdat (58 - 62 HRC) och anlöpt. Slipad och läppad yta. Från ⌀ 1,50 måttmarkerade på mantelytan; från ⌀ 3,00 måttmarkerade på ändytan. Från ⌀ 1,00 en sida med fas.

Anmärkning:

Ange vid beställningen önskad diameter särskilt, t.ex. nr 483915 storlek 5 10,008.