Polizor cu matriță cu decalaj de 7 grade, de 0,4 hp

Cod articol.: 48205
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 48205
EAN / GTIN 0616026482050
Număr producător 48205
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Axul monobloc menține toate componentele rotative pe aceeași linie centrală, reducând astfel excentricitatea, ceea ce înseamnă niveluri mai scăzute de vibrații și un confort sporit pentru operator.
  • Include atât inserții pentru mandrine de 1/4″, cât și de 6 mm.
  • Cele mai ridicate valori ale puterii și cuplului dintre toate produsele similare de pe piață.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 25000
  • Tipul sistemului de evacuare: Spate
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Înălțime (mm): 97 mm
  • Lungime (mm): 226 mm
  • Lățime (mm): 178 mm
  • Greutate (kg): 0,45 kg