.4 hp, kotna brusilka z 7-stopinjskim odklonom

Št. art.: 48205
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
Številka izdelka 48205
EAN/GTIN 0616026482050
Številka proizvajalca 48205
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Enodelno vreteno ohranja vse vrteče se komponente na isti osi, kar zmanjšuje ekscentričnost, kar pomeni nižjo raven vibracij in s tem večje udobje za operaterja.
  • Vključuje vstavke za vpenjalne klešče v velikostih 1/4″ in 6 mm.
  • Najvišja vrednost moči in navora med vsemi podobnimi konkurenčnimi izdelki.

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • HP: 0,4 hp
  • Največ. RPM: 25000
  • Vrsta izpušnega sistema: Zadaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 97 mm
  • Dolžina (mm): 226 mm
  • Širina (mm): 178 mm
  • Teža (kg): 0,45 kg