.4 hp, úhlová bruska s 7stupňovým úhlem sklonu

Artiklové číslo: 48205
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 48205
EAN / GTIN 0616026482050
Číslo výrobce 48205
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Díky jednodílnému vřetenu jsou všechny rotující součásti umístěny na stejné ose, což snižuje excentriku, a tím i úroveň vibrací, což přispívá k většímu pohodlí obsluhy.
  • Obsahuje upínací vložky o průměru 1/4″ i 6 mm.
  • Nejvyšší hodnoty výkonu a točivého momentu ze všech podobných konkurenčních produktů.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 25000
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 97 mm
  • Délka (mm): 226 mm
  • Šířka (mm): 178 mm
  • Hmotnost (kg): 0,45 kg