Balanţă de numărare, tip CIB, Plajă maximă de cântărire: 6kg

Cod articol.: 479541 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 81,40 € /buc.
  • 92,60 € /buc.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Plajă maximă de cântărire (kg) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tensiune nominală 240 V
Tensiune de reţea 230 V
Frecvenţă de reţea 50 Hz
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Reîncărcabilă da
Denumirea producătorului CIB
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator; Alimentat de la reţea
Înălţimea totală 120 mm
Lăţimea totală 350 mm
Adâncimea totală 330 mm
Lăţime carcasă 350 mm
Adâncime carcasă 330 mm
Formă placă de cântărire pătrat
Lățime placă de cântărire 315 mm
Adâncime placă de cântărire 215 mm
Material platou cântar oţel superior
Unitate de afișare inclusă da
Interval de cântărire min. 0 kg
Interval de cântărire max. 6 kg
Înălţimea cifrelor 18 mm
Afişaj cu iluminare de fundal da
Tip produs Cântar cu numere
Unitate interval de cântărire kilogramă
Timp de răspuns (de amorsare a oscilaţiilor) 2 s
Tehnică de măsurare digital
Temperatură de funcționare min. -10 °C
Temperatură de funcționare max. 40 °C
Greutate 4 kg
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 479541 6
EAN / GTIN 4045761214897
Număr producător CIB 6K-4
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Execuţie:

  • Balanţă precisă de numărare cu optimizare automată a referinţei (îmbunătăţeşte treptat valoarea medie a greutăţii parţiale).
  • Număr de bucăţi ţintă, respectiv greutate ţintă programabilă cu semnal acustic.
  • Memorie pentru sumele numărate, pentru însumarea pieselor identice, în cantitate totală şi greutate totală.
  • Se poate opta pentru numărul de bucăţi de referinţă sau pentru greutatea de referinţă.
  • Este posibilă alimentarea prin reţea sau cu acumulator.
  • Program de calibrare CAL: Pentru reglarea preciziei (este necesară o greutate etalon externă, livrabilă la cerere).
  • 1, 5, 10, 20 buc.Comutarea afişajului de la bucată la greutate.

Ecran cântărire de control: Feedback acustic sau optic în cazul în care rezultatul cântăririi este în afara valorii limită prestabilite.

Livrare:

Inclusiv adaptor de reţea 230 V / 50 Hz, acumulator, husă de protecţie.