Maşină CNC de încercări mecanice, Tip: FM1-500

Cod articol: 479030 FM1-500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

forţă maximă de încercare 500 N
imprecizie la măsurare (din valoarea finală) 0,1 %
Parcurs 500 mm
viteză minimă de deplasare 0,05 mm/min
Viteză de deplasare maximă 1.000 mm/min
Precizie de poziţionare 0,02 mm
precizia vitezei de deplasare 0,1 %
Deschidere 100 mm
Înălţime 937 mm
lăţime (unitate de bază) 292 mm
adâncime (unitate de bază) 419 mm
Greutate 38 kg
Alimentare cu energie electrică 10 – 240 V
Alimentare cu energie Alimentare la reţea

Identificare și clasificare

Cod articol 479030 FM1-500
EAN / GTIN 2050002080065
Producător/responsabil Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 SIEGSDORF, Deutschland, www.metlogix.de

Descriere

Execuţie:

Banc de probă motorizat, cu senzor de forţă, software intuitiv de test şi PC 21,5 inch, All-in-One, adecvat pentru atelier.
  • Cu software-ul standard L1 pentru compararea curbelor de proces (incl. software de test pentru arcuri) sau software de test L2plus (opţional), cu alăturare modulară de secvenţe şi cu funcţii ample de evaluare.
  • Creare simplă şi stocare ca program a secvenţei de test.
  • Apelare delegabilă şi execuţie a testelor.
  • Reprezentare sinoptică a rezultatelor în diagrame forţă-cale şi forţă-timp.
  • Verificare integrată a toleranţelor pentru o evaluare promptă bine/rău.
  • Sunt integrate funcţie statistică şi funcţie de suprapunere a curbelor de rezultate.
  • Imprimare raport şi export de date.
  • Diferite echipamente electronice de siguranţă, inclusiv protecţie împotriva prinderii la introducerea mostrelor.
  • Compensarea deformării produse de dispozitivele de fixare.
  • Este disponibilă o gamă largă de dispozitive de fixare ca accesorii.

Aplicaţie:

Execuţie automatizată şi reproductibilă a diverselor teste de forţă, de ex.:
  • Rezistenţă la rupere, rezistenţă la presiune/la tracţiune
  • Forţă de îmbinare, forţă de presare
  • Test de comprimare sau de tracţiune cu specificarea forţei finale
  • Test de comprimare sau de tracţiune cu specificarea poziţiei finale
  • Forţă de tăiere, forţă de exfoliere
  • Test de reţinere (relaxare/întârziere)
  • Test ciclic raportat la durată sau la număr

Livrare:

inclusiv 1 senzor de forţă, adaptor prindere Af159, PC All-in-One 21,5 inch, cu tastatură şi mouse, software de test L1 pentru efectuarea de teste obişnuite.

Notă:

Instalare, punere în funcţiune şi instructaj de bază, la cerere. Transportul şi ambalarea se calculează separat. La lansarea comenzii, vă rugăm să indicaţi senzorul de forţă dorit. Alţi senzori de forţă sunt disponibili la cerere.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă