Provedení:
Motorická zkušební stanice se snímačem síly a intuitivním zkušebním softwarem a 21,5palcovým All-in-One PC vhodným do dílen.
- Se softwarem L1 standard pro porovnání průběhových křivek (včetně zkušebního softwaru pro pružiny) nebo L2plus (volitelně) zkušební software s modulárním průběhem a rozsáhlými vyhodnocovacími funkcemi.
- Snadné vytvoření a uložení zkušebního cyklu v jako program.
- Delegovatelné vyvolání a provedení zkoušek.
- Přehledné zobrazení výsledků jako dráha síly a časový diagram síly.
- Integrovaná kontrola tolerance pro okamžité rozlišení dobré/ špatné.
- Integrovaná statistická funkce a prolínací funkce výsledných křivek.
- Výtisk zprávy a export dat.
- Různá elektronická bezpečnostní zařízení včetně upínací ochrany při vložení zkoušeného objektu.
- Kompenzace pro deformaci upínacích zařízení.
- K dostání je velký výběr upínacích zařízení jako příslušenství.
Použití:
Automatizované a reprodukční provedení různých silových testů, např.:
- mez pevnosti, pevnost v tlaku / pevnost v tahu
- spojovací síla, vytlačovací síla
- Zkouška tlakem nebo tahem se zadáním cílové síly
- Zkouška tlakem nebo tahem se zadáním cílové polohy
- Střižná síla, pevnost při odlupování
- Test zastavení (relaxace/zpomalení)
- Zkouška cyklu ohledně trvání a počtu
Rozsah dodávky:
Včetně 1 snímače síly, adaptér upínadla Af159, All-in-One PC 21,5 palců s klávesnicí a myší, zkušebním software L1 pro seřízení běžného testu.
Poznámka:
Instalace, uvedení do provozu a první instrukce na požádání. Přeprava a balení se počítají odděleně. Při objednávce zadejte prosím požadovaný snímač síly. Další snímače síly je možno dodat na poptávku.