• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Machine d'essai de force CNC, Type: FM1-500

Réf.: 479030 FM1-500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

charge d'essai maximale 500 N
Incertitude de mesure (par rapport à la valeur finale) 0,1 %
Course 500 mm
vitesse de déplacement minimale 0,05 mm/min
Vitesse de déplacement max. 1 000 mm/min
Précision de positionnement 0,02 mm
Précision de la vitesse de déplacement 0,1 %
Capacité de serrage 100 mm
Hauteur 937 mm
Largeur (appareil de base) 292 mm
Profondeur (appareil de base) 419 mm
Poids 38 kg
Alimentation 10 – 240 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur

Identification et classification

Référence article 479030 FM1-500
EAN / GTIN 2050002080065
Fabricant/personne responsable Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 SIEGSDORF, Deutschland, www.metlogix.de

Description

Exécution:

Banc d'essai motorisé avec capteur de force et logiciel intuitif et PC complet 21,5 pouces adapté aux ateliers.
  • Avec logiciel L1 standard pour la comparaison des courbes de cycle (avec logiciel d’essai pour ressorts) ou L2plus (en option) avec configuration modulaire des cycles et nombreuses fonctions d’analyse.
  • Création et enregistrement aisés du cycle de contrôle en tant que programme.
  • Possibilité de déléguer l'appel et l'exécution des contrôles.
  • Présentation claire des résultats sous la forme d'un diagramme Force/course et Force/temps.
  • Contrôle de tolérance intégré pour une indication immédiate Bon / Mauvais.
  • Fonction statistique intégrée et fonction de superposition des courbes de résultats.
  • Impression de rapports et exportation de données.
  • Différents dispositifs de sécurité électroniques avec protection contre le coincement lors de l'insertion des échantillons.
  • Compensation pour la déformation de dispositifs de serrage.
  • Grand choix de dispositifs de serrage disponibles comme accessoires.

Utilisation:

Exécution automatisée et reproductible de différents essais de force, p. ex.:
  • résistance à la rupture, à la compression / traction
  • Force de serrage, force de compression
  • Contrôle de pression ou de traction avec indication de la force désirée
  • Contrôle de pression ou de traction avec indication de la position désirée
  • Force de cisaillement, de pelage
  • Test de résistance (relaxation/retardation)
  • Test des cycles selon une durée ou un nombre

Livraison:

avec 1 capteur de force, adaptateur pour outils de serrage Af159, PC complet 21,5 pouces avec clavier et souris, logiciel d'essai L1 pour la configuration de tests courants.

Remarque(s):

Installation, mise en service et démonstration disponibles sur demande. Le transport et l'emballage sont facturés séparément. Lors de la commande, indiquer le capteur de force désiré. Autres capteurs de force disponibles sur demande.