FMI-B30 Aparat digital de precizie de măsurare a forţei (USB), Domeniu de măsurare: 1000N

Cod articol.: 478985 1000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (N) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Durată de funcţionare 150 h
Reîncărcabilă da
Clasă de protecție IP IP65
Serie FMI-B30
Denumirea producătorului FMI-B30
Ambalaj serviete
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Racord filet M6
Afişare digital
Interfaţă Interfaţă USB
Protecţie la suprasarcină 500 %
Rezoluţie 0,2 N
Unitate de scală N
Valoare de măsurare max. 1.000 N
Valoarea diviziunii de gradaţie 0,2 N
Eroare de toleranţă ±0,15 Maximalwert (±1 digit) %
Teste de forță Forţă de presiune; Forţă de tracţiune; Forța de rupere
Materialul carcasei aluminiu
Poate fi calibrat da
Tip produs aparat pentru măsurarea forţei
Forță de testare max. 1.000 N
Lungime 150 mm
Lăţime 82 mm
Înălţime 29 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 478985 1000
EAN / GTIN 4260244680635
Număr producător FMI-B30K1
Producător/responsabil PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 Freiburg, Deutschland, www.alluris.de

Descriere

Execuţie:

  • Aparate robuste de măsurare a forţei în carcasă uşor de manevrat din aluminiu turnat sub presiune pentru forţe de apăsare şi tragere de la 0,001 până la 2500 N.
  • Protecţie la suprasarcină de până la 500% şi arbore de măsurare protejat.
  • Filet de montaj pentru mânerele suplimentare.
  • Poziţionare precisă în bancurile de probă cu ajutorul ştifturilor de ghidare.
  • Rată ridicată de măsurare pentru înregistrarea exactă a valorii maxime pentru determinarea forţelor de rupere sau smulgere.
  • Memorie pentru valorile măsurate cu supraveghere a statisticii şi a valorii limită.
  • Interfaţă USB pentru transferul de date către PC.

Avantaj:

Timp de funcţionare de până la 150 h fără alimentare de la reţea datorită bateriei reâncărcabile LiPo.
Software pentru datele de măsurare pentru evaluare în MsExcel. Software COM-Bridge pentru transferul direct al datelor de la aparatul de măsurare la PC cu Windows.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Măsurarea forţelor de apăsare şi de tragere în domeniul controlului calităţii şi al producţiei. Se poate folosi ca aparat de măsurare manual mobil şi în aer liber, precum şi în bancurile de probă sau alte dispozitive. Fileturile de fixare integrate în carcasă au rol de fixare în bancurile de probă sau de prindere a mânerelor suplimentare.

Livrare:

Aparat de măsurare a forţei în geantă de protecţie, accesoriu înşurubabil pentru aplicarea forţei (cap aplatizat, cap cu canelură, con, cârlig) şi instrucţiuni de pornire rapidă.
Software FMI-Connect.