{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 1 buc. | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Durată de funcţionare | 150 h | |
| Reîncărcabilă | da | |
| Clasă de protecție IP | IP40 | |
| Serie | FMI-B30 | |
| Denumirea producătorului | FMI-B30 | |
| Ambalaj | serviete | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Racord filet | M6 | |
| Afişare | digital | |
| Interfaţă | Interfaţă USB | |
| Protecţie la suprasarcină | 500 % | |
| Rezoluţie | 0,02 N | |
| Unitate de scală | N | |
| Valoare de măsurare max. | 100 N | |
| Valoarea diviziunii de gradaţie | 0,02 N | |
| Eroare de toleranţă | ±0,15 Maximalwert (±1 digit) % | |
| Teste de forță | Forţă de presiune; Forţă de tracţiune; Forța de rupere | |
| Materialul carcasei | aluminiu | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Tip produs | aparat pentru măsurarea forţei | |
| Forță de testare max. | 100 N | |
| Lungime | 150 mm | |
| Lăţime | 82 mm | |
| Înălţime | 29 mm |
| Cod articol | 478985 100 | |
| EAN / GTIN | 4260244680611 | |
| Număr producător | FMI-B30C1 | |
| Producător/responsabil | PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 Freiburg, Deutschland, www.alluris.de |