Digitální přesný siloměr FMI-B30 (USB), Rozsah měření: 1000N

Artiklové číslo: 478985 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (N) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Doba provozu 150 h
Nabíjecí ano
Typ krytí IP IP65
Řada FMI-B30
Označení výrobce FMI-B30
Obal kufříky
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Závitové připojení M6
Ukazatel digitální
Rozhraní USB rozhraní
Ochrana proti přetížení 500 %
Rozlišení 0,2 N
Jednotka stupnice N
Měřená hodnota max. 1 000 N
Dělení stupnice 0,2 N
Mez chyby ±0,15 Maximalwert (±1 digit) %
Silové zkoušky Mez pevnosti; Tažná síla; Tlaková síla
Materiál pouzdra hliník
Lze kalibrovat ano
Druh produktu siloměr
Zkušební síla max. 1 000 N
Délka 150 mm
Šířka 82 mm
Výška 29 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 478985 1000
EAN / GTIN 4260244680635
Číslo výrobce FMI-B30K1
Výrobce/odpovědná osoba PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 Freiburg, Deutschland, www.alluris.de

Popis

Provedení:

  • Robustní siloměry v praktickém hliníkovém pouzdře z tlakové litiny pro tlakové a tažné síly od 0,001 do 2 500 N.
  • Ochrana před přetížením do 500 % a chráněná měřicí vlna.
  • Montážní závit pro dodatečné rukojeti.
  • Přesné umístění ve zkušebních stolicích díky vodicím kolíkům.
  • Vysoká rychlost měření pro přesnou registraci špičkových hodnot pro zjišťování síly lomu nebo trhací síly.
  • Paměť naměřených hodnot a mezních hodnot.
  • USB rozhraní pro přenos dat do PC.

Výhoda:

Provozní doba až 150 hod bez napájení ze sítě díky dobíjecí bateriii LiPo.
Software pro vyhodnocení dat pro vyhodnocení v MsExcel. Software COM-Bridge pro přímý přenos dat z měřicího přístroje do PC s Windows.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Měření tlakových a tažných sil při kontrole kvality a ve výrobě. Lze použít jako mobilní ruční měřicí přístroj venku a ve zkušebních stolicích nebo zařízeních. Upevňovací závity začleněné do pouzdra slouží k upevnění do zkušebních stolic nebo k upnutí dodatečných rukojetí.

Rozsah dodávky:

Siloměr v ochranném kufříku, našroubovatelné příslušenství pro přívod síly (plochá hlava, drážková hlava, kužel, hák) a návod pro rychlý start.
Software FMI-Connect.