Set de lere pentru unghiuri, din oţel inoxidabil

Cod articol.: 477560
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Husă
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Interval de testare min. 5 grad
Interval de testare max. 90 grad
Unghi-dimensiune pas 5 grad
Tip unghi Unghi exterior; Unghi interior
Configurabil nu
Număr de piese 18 buc.
Tip produs Leră pentru unghiuri
Cuprins Set / sortiment
Material oţel superior

Identificare și clasificare

Cod articol 477560
EAN / GTIN 4045197225627
Număr producător 477560
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Set de lere pentru unghiuri în paşi de câte 5° − 90°.

Aplicaţie:

Pentru verificarea razelor interioare şi exterioare de la 5° − 90°.