Kampų kalibrų rinkinys, nerūdijantysis plienas

Prekės Nr.: 477560
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Dėklas
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Bandymo sritis min. 5 laipsniai
Bandymo sritis maks. 90 laipsniai
Kampo žingsnio dydis 5 laipsniai
Kampo rūšis išorinis kampas; vidinis kampas
Konfigūruojam. ne
Atsuktuvų skaičius 18 vnt.
Produkto rūšis kampo šablonas
Turinys rinkinys / asortimentas
Medžiaga nerūdijantysis plienas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 477560
EAN / GTIN 4045197225627
Gamintojo numeris 477560
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

5° - 90° kampų kalibrų rinkinys 5° žingsniais.

Paskirtis:

Skirtas vidiniams ir išoriniams kampams 5° - 90° matuoti.