Hoekkaliberset, roestvrij staal

Artikelnummer: 477560
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Productdetails

Technische gegevens

Testbereik 5 graden - 90 graden
Hoektype Binnen- en buitenhoek
Aantal kalibers 18
Materiaal Edelstaal, RVS
Stapgrootte 5 graden
Verpakking Kunststof vouwtas
Producttype Hoekkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 477560
EAN/GTIN 4045197225627

Omschrijving

Uitvoering:

Hoekkaliberset in 5°-stappen van 5° − 90°.

Toepassing:

Voor het controleren van binnen- en buitenhoeken van 5° − 90°.