Sada úhlových měrek, nerezová ocel

Artiklové číslo: 477560
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Pouzdro
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Zkušební rozsah min. 5 stupeň
Zkušební rozsah max. 90 stupeň
Velikost kroku úhlu 5 stupeň
Typ úhlu Vnitřní úhel; Vnější úhel
Konfigurovatelný ne
Počet přepážek 18 ks
Druh produktu Úhlová měrka
Obsah Sada / sortiment
Materiál ušlechtilá ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 477560
EAN / GTIN 4045197225627
Číslo výrobce 477560
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sada úhlových kalibrů v 5° krocích od 5° – 90°.

Použití:

Pro kontrolu vnitřních a vnějších úhlů 5° – 90°.