Scară pentru arbore GFK

Cod articol.: 47665
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Material GRP
Tip produs Scară de puţ

Identificare și clasificare

Cod articol 47665
EAN / GTIN 4003866476657
Număr producător 47665
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

Lățimea liberă a scării: 300 mm.
Distanța între trepte: 280 mm.
Dimensiunea șinei: 58 x 25 mm.
Dimensiune treaptă antiderapantă GRP 30 x 30 mm.
Material: plastic armat cu fibră de sticlă (GRP).

Caracteristică:

Greutate 10,6 kg
Lungime 4,2 m
Material GRP
Numărul de germeni 15