• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schachtleiter GFK

Artikel-Nr.: 47665
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Tritt Ausführung Sprosse
Sprossen-Anzahl je Leiterteil 15
Sprossen-Breite 0,03 m
Sprossen-Tiefe 0,03 m
Sprossen-Abstand 280 mm
hohe chemische Beständigkeit ja
Gewicht 10,6 kg
Leiter-Länge 4,2 m
Produktart Schachtleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 47665
EAN / GTIN 4003866476657
Herstellernummer 47665
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sprossenabstand: 280 mm.
  • Abmessung Holm: 58 x 25 mm.
  • Abmessung rutschfeste GFK-Sprosse 30 x 30 mm.
  • Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK).

Merkmal:

  • Gewicht 10.6 kg
  • Länge 4.2 m
  • Material GFK
  • Sprossenanzahl 15