Žebřík GFK

Artiklové číslo: 47665
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Materiál GFK
Druh produktu Šachtové žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 47665
EAN / GTIN 4003866476657
Číslo výrobce 47665
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

Světlá šířka žebříku: 300 mm.
Rozteč příček: 280 mm.
Rozměr kolejnice: 58 x 25 mm.
Rozměry protiskluzové příčky ze sklolaminátu 30 x 30 mm.
Materiál: plast vyztužený skleněnými vlákny (GRP).

Charakteristika:

Hmotnost 10,6 kg
Délka 4,2 m
Materiál GRP
Počet klíčků 15