Șurubelniță hexagonală SW hexagonală 1,3 / 0,050 L.40mm

Cod articol: 47533013
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 47533013
EAN / GTIN 4018754283149
Număr producător 47533013
L-Număr L60010 6213

Descriere

Caracteristică:

  • L1: 40 mm
  • L2: 140 mm
  • Exteriorul hexagonului de ieșire (inch): 0,05″
  • Exteriorul hexagonului de ieșire (mm): 1,3 mm
  • Profil de ieșire: Hexagonal
  • Greutate: 12 g