Binnenzeskant schroevendraaier SW binnenzeskant 1,3 / 0,050 L.40mm

Artikelnummer: 47533013
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 47533013
EAN/GTIN 4018754283149
Nummer fabrikant 47533013
L-nummer L60010 6213

Omschrijving

Kenmerk:

  • L1: 40 mm
  • L2: 140 mm
  • Uitgang zeskant buiten (inch): 0,05″
  • Uitgang zeskant buiten (mm): 1,3 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Gewicht: 12 g