Tournevis pour vis à six pans creux Douilles Ouverture hexagonal 1,3 / 0,050 L.40mm

Réf.: 47533013
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 47533013
EAN / GTIN 4018754283149
Réf. fabricant 47533013
Article hors catalogue L60010 6213

Description

Caractéristique(s):

  • L1: 40 mm
  • L2: 140 mm
  • Hexagone de sortie extérieur (pouces): 0,05″
  • Hexagone de sortie extérieur (mm): 1,3 mm
  • Profil de sortie: hexagonal
  • Poids: 12 g