{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Domeniu de măsurare | 0 ppm - 10.000 ppm | |
| Eroare de toleranţă | ±50 + 3 % (0 până la 5000 ppm) ±100 + 5 % (5001 până la 10000 ppm) | |
| Clasă de protecţie IP | IP 54 | |
| Domeniu de măsurare temperatură | 0 °C - 50 °C | |
| Domeniu de măsurare umiditate relativă | 5 % - 95 % | |
| Lungime | 295 mm | |
| Lăţime | 50 mm | |
| Înălţime | 40 mm | |
| Temperatură de regim (de funcţionare) | 0 °C - 50 °C | |
| Lungimea cablului | 1,4 m | |
| Greutate | 200 g | |
| Tip produs | Sondă 050 CO2 |
| Cod articol | 474156 CO2 | |
| EAN / GTIN | 4029547019081 | |
| Număr producător | 0632 1552 | |
| Producător/responsabil | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de |