Sondă anemometrică, Tip: FR

Cod articol: 474152 FR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 54

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare 0,6 m/s - 50 m/s
Eroare de toleranţă (m/s + % din valoarea măsurată) ±0,2 + 1 % (0,6 până la 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 până la 50 m/s)
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Temperatură de regim (de funcţionare) -10 °C - 70 °C
Clasă de protecţie IP IP 54
Tip produs Sondă anemometrică

Identificare și clasificare

Cod articol 474152 FR
EAN / GTIN 4029547018916
Număr producător 0635 9532
Producător/responsabil Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descriere

Execuţie:

Sondă de măsurare cu elice ⌀ 16 mm pentru măsurarea debitului curenţilor mari de aer de până la 50 m/s. Pentru măsurare în ţevi sau canale cu mâner telescopic extensibil pe o lungime de 850 mm.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.