Aparat de măsură a temperaturii şi umidităţii, cu infraroşu, Tip: 835T1

Cod articol: 474022 835T1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 241,00 € /buc.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR6
Domeniu de măsurare -30 °C - 600 °C
Rezoluţie în infraroşu 0,1 °C
Marjă de eroare (-30,0 până la −20,1 °C) ±2,5 °C
Marjă de eroare (-20,0 până la −0,1 °C) ±1,5 °C
Eroare de toleranţă (0,0 până la 99,9 °C) ±1,0 °C
Eroare de toleranţă domeniu de măsurare rămas ±1 % din valoarea măsurată
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de baterii incluse 3
Număr de puncte laser 4
Factor de emisie reglabil 0,1 - 1
Optică 50 : 1
Lungime 193 mm
Lăţime 166 mm
Înălţime 63 mm
Greutate 514 g
Tip produs Aparat de măsurare a temperaturii şi umidităţii

Identificare și clasificare

Cod articol 474022 835T1
EAN / GTIN 4029547011924
Număr producător 0560 8351
Producător Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descriere

Execuţie:

Termometru cu infraroşu, rapid, precis, cu meniu intuitiv şi uşor de utilizat datorită pictogramelor şi joystick-ului. Optica 50:1 facilitează măsurarea şi de la o distanţă mare. Laserul în 4 puncte indică intervalul exact de măsurare şi evită erorile de măsurare.
  • Grad de emisii personalizabil automat în combinaţie cu senzorul de suprafaţă Cod 474120 Ref. OF.
  • Măsurare online cu software-ul disponibil gratuit.
  • Memorie pentru 200 de valori măsurate şi 20 de valori ale gradului de emisii.
  • Iluminare comutabilă a ecranului.
  • Alarmă optică şi acustică la depăşirea valorii limită.

Aplicaţie:

Siguranţă şi precizie maximă la măsurarea temperaturii de la o distanţă medie.

Livrare:

Inclusiv 3 baterii Cod 081561 Ref. LR6 şi certificat de etalonare.

Accesorii opţionale:

Palpator Cod 474120 Ref. OF, software EasyClimate disponibil gratuit pentru descărcare.