Infracrveni uređaj za mjerenje temperature i vlage, tip: 835T1

Artikl br.: 474022 835T1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 255,46 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR6
Mjerno područje −30 °C - 600 °C
Rezolucija infracrveno 0,1 °C
Granica pogreške (-30,0 do -20,1 °C) ±2,5 °C
Granica pogreške (-20,0 do -0,1 °C) ±1,5 °C
Granica pogreške (0,0 do 99,9 °C) ±1,0 °C
Granica odstupanja preostalog mjernog područja ± 1 % mj. vr.
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 3
Broj laserskih točaka 4
Namjestivi stupanj emisije 0,1 - 1
Optika 50 : 1
Duljina 193 mm
širina 166 mm
Visina 63 mm
Težina 514 g
Vrsta proizvoda Uređaj za mjerenje temperature i vlage

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 474022 835T1
EAN / GTIN 4029547011924
Broj proizvođača 0560 8351

Opis

Izvedba:

Brzi, precizni infracrveni termometri s intuitivnim i jednostavnim vođenjem kroz izbornik preko ikona i upravljačke ručice.
Optika 50:1 omogućava sigurna mjerenja i iz većih udaljenosti. Laser s 4 točke označava točno mjerno područje i sprječava pogrešna mjerenja.
  • Automatski namjestvi stupanj emisije u kombinaciji s površinskim senzorom, br. 474120 vel. OF.
  • Online mjerenje u kombinaciji s besplatnim softverom.
  • Memorija za 200 mjernih vrijednosti i 20 vrijednosti stupnjeva emisije.
  • Osvjetljenje zaslona koje se može uključiti i isključiti.
  • Optički i akustički alarm kod prekoračenja graničnih vrijednosti.

Upotreba:

Najveća moguća sigurnost i preciznost kod mjerenja temperature iz srednje udaljenosti.

Opseg isporuke:

Uključuje 3 baterije br. 081561 vel. LR6 i certifikat o kalibriranju.

Dodatni pribor:

Mjerni senzor rb. 474120 vel. OF, softver EasyClimate može se besplatno preuzeti.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu