Infrapunalämpö- ja kosteusmittalaitteet, Tyyppi: 835T1

Tuote nro.: 474022 835T1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotenro, paristot/akut 081561 LR6
Mittausalue −30 °C - 600 °C
Näyttötarkkuus - infrapuna 0,1 °C
Virheraja (-30,0...-20,1 °C) ± 2,5 °C
Virheraja (-20,0...-0,1 °C) ± 1,5 °C
Virheraja (0,0 - 99,9 °C) ± 1,0 °C
Virheraja, muu mittausalue ±1 % mitt.arvosta
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 3
Laserpisteiden lukumäärä 4
Emissiokyky asetettavissa 0,1 - 1
Optiikka 50 : 1
Pituus 193 mm
Leveys 166 mm
Korkeus 63 mm
Paino 514 g
Tuotetyyppi Lämmön- ja kosteusmittalaitteet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 474022 835T1
EAN / GTIN 4029547011924
Valmistajan numero 0560 8351
Valmistaja/vastuuhenkilö Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Kuvaus

Malli:

Nopea ja tarkka infrapunalämpömittari, jossa on intuiivinen ja kätevä valikko-ohjaus kuvakkeiden ja ohjainsauvan avulla.
50:1-optiikka mahdollistaa turvalliset mittaukset myös matkan päästä. 4-pistelaser näyttää tarkan mittausalueen ja ehkäisee virhemittaukset.
  • Automaattisesti mukautettava emissiokyky ja pinta-anturi nro 474120, koko OF.
  • Mittaus verkon kautta maksuttoman ohjelmiston avulla.
  • Tila 200 mittausarvon ja 20 emissiokykyarvon tallentamiseksi.
  • Kytkimellä varustettu näytön valaisin.
  • Optinen ja akustinen hälytys raja-arvojen ylittyessä.

Käyttö:

Paras mahdollinen varmuus ja tarkkuus mitattaessa lämpötilaa keskipitkältä etäisyydeltä.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 3 paristoa nro 081561, koko LR6, sekä kalibrointitodistuksen.

Erikoistarvike:

Mittausanturi nro 474120, koko OF, ohjelmisto EasyClimate ladattavissa maksutta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin