Infraraudonųjų spindulių temperatūros ir drėgmės matuoklis 835T1

Prekės Nr.: 474022 835T1

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 286,00 € /vnt.
  • 232,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR6
Matavimo ribos (diapazonas) −30 °C - 600 °C
Infraraudonųjų spindulių skiriamoji geba 0,1 °C
Leistina paklaida (nuo -30,0 iki −20,1 °C) ±2,5 °C
Leistina paklaida (nuo -20,0 iki -0,1 °C) ±1,5 °C
Leistina paklaida (nuo 0,0 iki 99,9 °C) ±1,0 °C
Leistina paklaida likusiam matavimo diapazonui ±1% nuo mat. v.
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Baterijų kiekis 3
Lazerio taškų skaičius 4
Nustatomas emisijos koeficientas 0,1 - 1
Optika 50:1
Ilgis 193 mm
Plotis 166 mm
Aukštis 63 mm
Svoris 514 g
Produkto rūšis Temperatūros ir drėgmės matuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 474022 835T1
EAN / GTIN 4029547011924
Gamintojo numeris 0560 8351

Aprašymas

Modelis:

Spartus, tikslus infraraudonųjų spindulių termometras su intuityviu ir patogiu meniu, valdomu piktogramomis ir keturkrypčiu mygtuku. 50:1 optika leidžia tiksliai matuoti ir iš didelio atsumo. 4 taškų lazeris tiksliai rodo matuojamą zoną ir apsaugo nuo klaidingų matavimų.
  • Automatiškai pritaikomas emisijos koeficientas naudojant kontaktinį daviklį Nr. 474120 dyd. OF.
  • Matavimas internetu su nemokamai gaunama programine įranga.
  • 200 matavimo verčių ir 20 emisijos koeficientų atmintinė.
  • Įjungiamas ekrano apšvietimas.
  • Optinis ir akustinis įspėjimas viršijus ribinę vertę.

Paskirtis:

Maksimalus saugumas ir tikslumas matuojant temperatūra iš vidutinio nuotolio.

Tiekiama:

Komplekte 3 baterijos Nr. 081561, dyd. LR6 ir kalibravimo protokolas.

Priedai pasirinktinai:

Matavimo jutiklis Nr. 474120 dyd. OF, Programinę įrangą EasyClimate galite parsisiųsti nemokamai.