Conductori de măsură, ⌀ vârf măsurare: 2mm

Cod articol: 473328 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
258 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ vârf măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ vârf măsurare 2 mm
⌀ cablului de măsurare 4 mm
Lungimea cablului 1 m
Categorie de supratensiune CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (cu capace de protecţie); CAT II 1000 V (fără capace de protecţie)
Tip produs Linie de măsură

Identificare și clasificare

Cod articol 473328 2
EAN / GTIN 4045197597946
Număr producător 473328 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Conductori de măsură 2 buc., roșu / negru, ⌀ conductorului = 4 mm.
CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (cu capace de protecţie), CAT II 1000 V (fără capace de protecţie).

Standard:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Adaptat pentru:

Multimetru digital Cod 473320 Ref. 960 şi Ref. 9917.