Multimetru, Tip: 115

Cod articol: 473322 115
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 80,00 € /buc.
  • 86,40 € /buc.
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de afişare 6.000
Afişaj cu iluminare de fundal nu
Precizie de bază 0,05 %
Verificare a continuităţii circuitelor da
Verificarea diodelor da
Procedeu de măsurare TRUE RMS
Tensiune alternativă CA 0,1 mV − 600 V
Tensiune continuă CC 0,1 mV − 600 V
Curent alternativ CA 0,1 mA − 10 A
Curent continuu CC 0,1 mA − 10 A
Rezistenţă 0,1 Ω − 40 MΩ
Capacitate 1 nF − 1 mF
Frecvenţă 0,01 Hz − 50 kHz
Categorie de supratensiune CAT III 600 V
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 6LR61
Tip produs Multimetru

Identificare și clasificare

Cod articol 473322 115
EAN / GTIN 095969344814
Producător/responsabil Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă ergonomică din material plastic cu toc integrat. Afişaj LCD mare pentru o bună lizibilitate. Fiabil şi uşor de utilizat – Avertizare în cazul conductori de măsură conectaţi greşit.
Datorită operării sale simple, este ideal pentru utilizarea în service mobil.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Instrumente de măsurare digitale pentru service cu multe funcții pentru o gamă largă de aplicații cu cel mai înalt nivel de siguranță.

Standard:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Livrare:

Inclusiv baterie 081561 6LR61, conductori de măsură şi capace izolatoare demontabile.