Merilni vodniki 4 mm

Št. art.: 473308 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ merilne konice 4 mm
⌀ merilnega vodnika 4 mm
Dolžina kabla 1,4 m
Kategorija prenapetosti CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (z zaščitnimi kapicami); CAT II 1000 V (brez zaščitnih kapic)
Vrsta izdelka Merilni vodniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 473308 4
EAN/GTIN 4014651441453
Številka proizvajalca 044145

Opis

Izvedba:

CAT III 1000 V/CAT IV 600 V (z zaščitnimi kapicami), CAT II 1000 V (brez zaščitnih kapic).
Garnitura merilnih vodnikov, 2-delna, rdeče/črne barve, ⌀ merilnih vodnikov = 4 mm.
Dolžina merilnih konic 18 mm.

Standard:

IEC/DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Primerno za:

Multimeter art. 473300; 473305 in art 473320 vel. 960 in merilniki izolacijske upornosti art. 473420.