Kleště na měření proudu, Typ: 365

Artiklové číslo: 473290 365
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 2 613,00 CZK / ks
  • 2 440,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 2 ks
Mezinárodní konstrukční velikost AA (LR6)
Označení výrobce Typ: 365
Obal brašna
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
oblast EX ne
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Otevření kleští max. 18 mm
Měření TRUE RMS (AC)
Měření odporu min. 0,1 Ω
Měření odporu max. 0,006 MΩ
Měřicí napětí min., Měření napětí 0,1 V
Měřicí napětí max., Měření napětí 600 V
Zobrazení (DC) min. 0,1 V
Zobrazení (DC) max. 600 V
Zobrazení (AC) min. 0,1 V
Zobrazení (AC) max. 600 V
Střídavý proud (AC) min. 0,1 mA
Střídavý proud (AC) max. 200 A
Střídavé napětí (AC) min. 0,1 V
Střídavé napětí (AC) max. 600 V
Stejnosměrný proud (DC) min. 100 mA
Stejnosměrný proud (DC) max. 200 A
Stejnosměrné napětí (DC) min. 0,1 V
Stejnosměrné napětí (DC) max. 600 V
Ukazatel LCD
Podsvícený displej ano
Automatické vypnutí ano
Zobrazitelné číslo max. 6 000
Přesnost 2 %
Druh produktu kleště na měření proudu
Varianty měření Měření napětí; Měření odporu
Typ proudu Stejnosměrný proud (DC); Střídavý proud (AC)
S kabelem ano
S displejem ano
Kategorie přepětí CAT III
Vlastnosti Osvětlení místa měření
Funkce Hold
Norma DIN EN 61010-1
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 473290 365
EAN / GTIN 095969559874
Číslo výrobce 365/E
Výrobce/odpovědná osoba Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 Glottertal, Deutschland, www.fluke.com

Popis

Provedení:

Kleště na měření proudu s velkým, dobře čitelným displejem LCD ve štíhlém a ergonomickém designu.
Navíc displej s podsvícením. Odnímatelné kleště pro snadnější měření.

Norma:

EN 61010-1

Rozsah dodávky:

Včetně měřicích vodičů a polstrované brašny.
Baterie 2× č. 081561 vel. LR6.