Srovės matavimo replės 365

Prekės Nr.: 473290 365

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 87,60 € /vnt.
  • 76,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
101 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EN 61010-1
Rodmenų apimtis 6 000
Pagrindinis tikslumas 2 %
Matavimo būdas TRUE RMS (AC)
Reikšmių užlaikymo funkcija HOLD
Kintamoji įtampa AC 0,1 V – 600 V
Nuolatinė įtampa DC 0,1 V – 600 V
Kintamoji srovė AC 0,1 A – 200 A
Nuolatinė srovė DC 0,1 A – 200 A
Varža 0,1 Ω – 6 kΩ
maks. spyruokliuojančių įvorių atsidarymas 18 mm
Viršįtampio kategorija III KAT., 600 V
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR6
Srovės tiekimas 2× 081561 LR6
Produkto rūšis Srovės matavimo replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 473290 365
EAN / GTIN 095969559874

Aprašymas

Modelis:

Srovės matuokliai su dideliu, gerai įžiūrimu LCD ekranu, plonos ir ergonomiškos formos.
Ryškus ekranas su foniniu apšvietimu. Nuimamos replės, kad būtų lengviau matuoti.

Standartas:

EN 61010-1

Tiekiama:

Su matavimo laidais ir paminkštintu krepšiu.
2 baterijos Nr. 081561 dyd. LR6.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys