Dispozitiv de verificare a tensiunii fără contact, Tip: 1ACII

Cod articol.: 473005 1ACII
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 185,50 € /buc.
  • 64,20 € /buc.
La cerere
În stoc
282 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 2 buc.
Tipul bateriei Alkali-mangan (AlMn)
Dimensiune internaţională AAA (LR3)
Clasă de protecție IP IP40
Denumirea producătorului 1ACII
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Protecție la suprasarcină de până la 1.000 V
Afișaj (AC) min. 200 V
Afișaj (AC) max. 1.000 V
Afişare LED
Afișaj iluminat nu
Deconectare automată nu
Fără contact da
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs tester de tensiune
Variante de măsurare Senzor de tensiune fără contact
Tip de curent Curent alternativ (AC)
Cu cablu nu
Cu afișaj da
Categorie de supratensiune CAT IV
Materialul carcasei Plastic
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 473005 1ACII
EAN / GTIN 095969290814
Număr producător 1AC II
Producător/responsabil Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 Glottertal, Deutschland, www.fluke.com

Descriere

Execuţie:

Tester de tensiune compact pentru detectarea fără contact a cablurilor aflate sub tensiune.

Funcţionare:

IP40: Protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, dar trebuie ferită de scule şi de sârme; nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.

Aplicaţie:

Verificarea cablurilor, a prizelor, a dozelor de legătură etc. Dacă vârful de măsurare luminează în roşu şi se aude un semnal sonor, înseamnă că există tensiune.