Bezkontaktní zkoušečka napětí, Typ: 1ACII

Artiklové číslo: 473005 1ACII
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 4 638,00 CZK / ks
  • 1 605,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
271 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 2 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Mezinárodní konstrukční velikost AAA (LR3)
Typ krytí IP IP40
Označení výrobce 1ACII
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
oblast EX ne
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Ochrana proti přetížení až do 1 000 V
Zobrazení (AC) min. 200 V
Zobrazení (AC) max. 1 000 V
Ukazatel LED
Podsvícený displej ne
Automatické vypnutí ne
Bezkontaktní ano
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu zkoušečka napětí
Varianty měření Bezdotykový snímač napětí
Typ proudu Střídavý proud (AC)
S kabelem ne
S displejem ano
Kategorie přepětí CAT IV
Materiál pouzdra Plast
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 473005 1ACII
EAN / GTIN 095969290814
Číslo výrobce 1AC II
Výrobce/odpovědná osoba Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 Glottertal, Deutschland, www.fluke.com

Popis

Provedení:

Kompaktní zkoušečka napětí k bezdotykové identifikaci vodičů pod napětím.

Funkce:

IP40: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ >1 mm, avšak měl by být udržován odstup od nástrojů a drátů, není dána ochrana před vodou.

Použití:

Zkoušení kabelů, zásuvek, přípojných krabic atd. Pokud se měřicí hrot rozsvítí červeně a zazní zvukový signál, místo je pod napětím.