{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Batterien | 2 St. | |
| Batterieart | Alkali-Mangan (AlMn) | |
| Internationale Baugröße | AAA (LR3) | |
| IP Schutzart | IP40 | |
| Herstellerbezeichnung | 1ACII | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| EX-Bereich | nein | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Überlastschutz bis | 1 000 V | |
| Anzeige (AC) min. | 200 V | |
| Anzeige (AC) max. | 1 000 V | |
| Anzeige | LED | |
| Display beleuchtet | nein | |
| automatisches Ausschalten | nein | |
| Kontaktlos | ja | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Spannungsprüfer | |
| Messvarianten | berührungsloser Voltsensor | |
| Stromart | Wechselstrom (AC) | |
| mit Kabel | nein | |
| mit Display | ja | |
| Überspannungskategorie | CAT IV | |
| Material Gehäuse | Kunststoff | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Rekalibrierbar | ja |
| Artikelnummer | 473005 1ACII | |
| EAN / GTIN | 095969290814 | |
| Herstellernummer | 1AC II | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 Glottertal, Deutschland, www.fluke.com |