V60 MAHDR-R-XL-SH-JHP Suport intermediar pentru sistemul modular ISCAR Suport de bază cu transfer intern de lichid de răcire pentru adaptorul Modular-Grip-XL

Cod articol: 4715526
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 4715526
EAN / GTIN 7291075399691
Număr producător 4715526

Descriere

Descriere:

Suport pentru scule de tăiere, înălțime totală (OAH) 75 mm

Caracteristică:

  • Direcție (HAND): Mâna dreaptă
  • Lungimea funcției (LF): 18,65 mm
  • Lățimea funcțională (WF): 32,8 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 75 mm
  • Înălțimea arborelui (H): 62 mm
  • Lungimea ansamblului sculei (LTA): 9,59 mm