V60 MAHDR-R-XL-SH-JHP Közbenső tartó ISCAR moduláris rendszerhez Alap tartó belső hűtőfolyadék-átadással moduláris Grip-XL adapterhez

Cikkszám: 4715526
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4715526
EAN / GTIN 7291075399691
Gyártó száma 4715526

Leírás

Leírás:

Vágószerszám-tartó, teljes magasság (OAH) 75 mm

Jellemző:

  • Irány (HAND): Jobb kéz
  • Funkcióhossz (LF): 18,65 mm
  • Funkcionális szélesség (WF): 32,8 mm
  • Teljes magasság (OAH): 75 mm
  • A tengely magassága (H): 62 mm
  • Szerszám összeszerelési hossza (LTA): 9,59 mm