V60 MAHDR-R-XL-SH-JHP Support intermédiaire pour système modulaire ISCAR Support de base avec transfert interne de liquide de refroidissement pour adaptateur Modular Grip XL

Réf.: 4715526
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 4715526
EAN / GTIN 7291075399691
Réf. fabricant 4715526

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Hauteur hors tout (OAH) 75 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 18.65 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF): 32.8 mm
  • Hauteur hors tout (OAH): 75 mm
  • Hauteur attachement (H): 62 mm
  • Tool Assembly Length (LTA): 9.59 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier