Micrometru interior digital cu 3 puncte, 10-11", IP65, TiN, inch/metric

Cod articol: 468-280
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Identificare și clasificare

Cod articol 468-280
EAN / GTIN 4946368563336
Număr producător 468-280
L-Număr L40010 9295
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acestea sunt micrometre interne şi au următoarele avantaje: pini de măsurare acoperiţi cu titan pentru durabilitate și rezistență excelentă la impact. Rezistență excelentă la apă și praf (nivel de protecție IP65), ceea ce vă permite să utilizați acest produs în situații de prelucrare care includ stropirea cu lichid de răcire. Afișajul LCD mare, cu o înălțime a caracterelor de 7,5 mm, vă permite să citiți cu ușurință măsurătorile. Cu inele de reglare, dar fără extensii.

Caracteristică:

  • 2 x PRESET: Da
  • ABS/INC (INC ZERO): Da
  • Alarmă de tensiune joasă: Da
  • Afişare: LCD, Înălţimea cifrelor 7,5mm
  • Oprire automată după 20 min. fără funcționare: Da
  • Durabilitatea bateriei: Aproximativ 1,2 ani
  • ieşire de date: Da
  • Digital/analogic: Digital
  • Alimentare cu energie: 1x baterie SR-44
  • Blocare funcție: Da
  • HOLD: Da
  • Domeniu de măsurare: 10-11”
  • Suprafețe de măsurare: Oțel călit acoperit cu titan Con
    : Carbură de tungsten
  • Increment: 0,0001”
  • Inch/Metric: Inch/Metric

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă