Digitale 3-punts binnenschroefmaat, 10-11 ", IP65, Ti-legering, inch / metrisch

Artikelnummer: 468-280
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Meettechniek digital
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 468-280
EAN/GTIN 4946368563336
Nummer fabrikant 468-280
L-nummer L40010 9295
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De 3-punts binnenschroefmaten bieden u de volgende voordelen: Individuele binnenschroefmaten. Meetvlakken met titaniumcoating zorgen voor een uitstekende duurzaamheid en slagvastheid. Uitstekend bestand tegen het binnendringen van water en stof (IP65-classificatie), zodat u dit product kunt gebruiken in bewerkingssituaties in aanwezigheid van koelvloeistoffen of snijolie. Eenvoudig aflezen van de meetwaarden dankzij het grote LCD-display met een cijferhoogte van 7,5 mm. Zonder stelring of verlengstukken.

Kenmerk:

  • 2 x PRESET: Ja
  • ABS/INC (INC NUL): Ja
  • Laagspanningsalarm: Ja
  • Weergave: LCD, cijferhoogte 7,5mm
  • Automatische uitschakeling na 20 minuten zonder gebruik: Ja
  • Batterijlevensduur: Ongeveer 1,2 jaar
  • Gegevensuitvoer: Ja
  • Digitaal/analoog: Digitaal
  • Energievoorziening: 1x batterij SR-44
  • Functie slot: Ja
  • HOLD: Ja
  • Meetbereik: 10-11”
  • Meetvlakken:
    -conus van gehard staal met titaniumcoating: Wolfraamcarbide
  • Numerieke resolutie: 0,0001″
  • Inch/Metrisch: Inch/Metrisch

Geschikte producten