Cheie inelară cu clichet 13 mm

Cod articol: 467BF.13
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 467BF.13
EAN / GTIN 3662424065187
Număr producător 467BF.13
L-Număr L60130 8839
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • 8 până la 19 mm
  • Design: cromat, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 28,4
  • B1 [mm]: 25,2
  • C [mm]: 11,6
  • E [mm]: 5,7
  • E1 [mm]: 8,6
  • E2 [mm]: 4,5
  • L [mm]: 155
  • [kg]: 0,094

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă