CLE MIXTE A CLIQUET FLEX 13MM

Réf.: 467BF.13
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 467BF.13
EAN / GTIN 3662424065187
Réf. fabricant 467BF.13
Article hors catalogue L60130 8839
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Clé mixte à cliquet à tête articulée: pour actionner les écrous difficiles d'accès
  • Mécanisme à cliquet compact et réversible par retournement de la clé
  • Angle de rotation de 5° (6° pour les clés de 8 et 9 mm)
  • Tête annulaire orientable à 180°
  • Tête à fourche biseautée à 15°
  • Dimensions métriques: 8 à 19 mm
  • Exécution: chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 28,4
  • B1 [mm]: 25,2
  • C [mm]: 11,6
  • E [mm]: 5,7
  • E1 [mm]: 8,6
  • E2 [mm]: 4,5
  • L [mm]: 155
  • [kg]: 0,094
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
Connectez-vous