Ráčnový klíč 13 mm

Artiklové číslo: 467BF.13
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 467BF.13
EAN / GTIN 3662424065187
Číslo výrobce 467BF.13
L-číslo L60130 8839
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Ráčnový klíč s kloubovou hlavou: pro ovládání těžko přístupných matic
  • Kompaktní ráčnový mechanismus, který lze přepínat otáčením klíče
  • Úhel otáčení 5° (6° u klíčů velikosti 8 a 9 mm)
  • Ráčnová hlava, kterou lze otáčet o 180°
  • Vidlicová hlava zkosená o 15°
  • Metrické rozměry: 8 až 19 mm
  • Provedení: chromované, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 28,4
  • B1 [mm]: 25,2
  • C [mm]: 11,6
  • E [mm]: 5,7
  • E1 [mm]: 8,6
  • E2 [mm]: 4,5
  • L [mm]: 155
  • [kg]: 0,094

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku