Metru de tamplarie din lemn, galben 1 m, Lungime: 2m

Cod articol: 466005 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.979 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: EG III

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard EG III
Număr de segmente 10
Lungime 2 m
Lăţime 16 mm
Grosime 3,3 mm
Tip produs Metru pliant

Identificare și clasificare

Cod articol 466005 2
EAN / GTIN 4007368120025
Producător/responsabil Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Descriere

Execuţie:

O gradație de câte un mm sus și jos. Gradaţie uşor lizibilă. Cifrele zecimale sunt roşii. Legături bine fixate din lemn de fagi de înaltă calitate.
Vopsit complet în profunzime galben deschis.
Plăcuţe de articulaţie împrejmuitoare extrem de rezistente cu arcuri din oţel călit şi nituri mascate.