{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Scalare | milimetru | |
| Gradaţie | 1 mm | |
| Unitate interval de măsurare | milimetru | |
| Grosimea benzii | 0,2 mm | |
| Lăţimea benzii | 16 mm | |
| Material | Oţel special | |
| Standard | DIN 866 | |
| Interval de măsurare pentru diametru min. | 1.500 mm | |
| Interval de măsurare pentru diametru max. | 1.900 mm | |
| Domeniu de măsurare pentru circumferinţă min. | 4.710 mm | |
| Domeniu de măsurare pentru circumferinţă max. | 5.980 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Tip produs | Ruletă |
| Cod articol | 465680 5980 | |
| EAN / GTIN | 2050001951465 | |
| Număr producător | 62000005 | |
| Producător/responsabil | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |