Stalen meetband voor omtrek en ⌀, Maximale meetomtrek: 5980mm

Artikelnummer: 465680 5980
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 138,72 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximale meetomtrek (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik voor ⌀ 1.500 mm - 1.900 mm
Meetbereik voor omtrek 4.710 mm - 5.980 mm
Bandbreedte 16 mm
Banddikte 0,2 mm
Aflezing 0,1 mm
Producttype Meetband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 465680 5980
EAN/GTIN 2050001951465
Nummer fabrikant 62000005
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen CJU-meetband voor het meten van buitenomtrek en ⌀ van cilindrische lichamen. De band van verenstaal is aan de voorkant voorzien van 2 gelaserde schaalverdelingen voor omtrek en ⌀. Afstand tussen maatstrepen 1 mm. Noniusaflezing 0,1 mm. Maximale afwijking van de schaalverdeling volgens DIN 866.

Tip:

Meetbanden C met aflezing 0,05mm en meetbanden met zwarte coating op aanvraag. Stationaire uitvoering CJU op aanvraag.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan