Circometru din oţel pentru circumferinţă şi ⌀, Rază maximă de măsurare: 950mm

Cod articol.: 465680 950
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Rază maximă de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Scalare milimetru
Gradaţie 1 mm
Unitate interval de măsurare milimetru
Grosimea benzii 0,2 mm
Lăţimea benzii 16 mm
Material Oţel special
Standard DIN 866
Interval de măsurare pentru diametru min. 20 mm
Interval de măsurare pentru diametru max. 300 mm
Domeniu de măsurare pentru circumferinţă min. 60 mm
Domeniu de măsurare pentru circumferinţă max. 950 mm
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs Ruletă

Identificare și clasificare

Cod articol 465680 950
EAN / GTIN 2050001061775
Număr producător 62000001
Producător/responsabil Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Descriere

Execuţie:

Ruletă din oţel CJU pentru măsurarea circumferinţei exterioare şi ⌀ corpurilor rotunde. Oţelul pentru arcuri este gravat cu laser pe partea frontală cu 2 gradaţii pentru circumferinţă şi ⌀. Diviziune 1 mm. Citire pe vernier 0,1 mm. Eroare toleranţă la scalare conform DIN 866.

Notă:

Circometre cu gradaţie de 0,05 mm şi circometre cu strat de acoperire negru, la cerere. Versiune staţionară CJU, la cerere.