Ruletă albă din oţel în cadru, Lungimea benzii: 100m

Cod articol.: 464500 100
Preț per 1 buc. (2,21 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 133,00 € /buc.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea gri; roşu
Scalare milimetru
Gradaţie 1 mm
Unitate interval de măsurare Metru
Domeniu de măsurare min. 0 m
Domeniu de măsurare max. 100 m
Lăţimea benzii 13 mm
Culoarea benzii alb
Tipul de măsurare a benzii Ruletă
Lățime carcasă/cadru 200 mm
Înălțime carcasă/cadru 42 mm
Material Aliaj de aluminiu; Oţel; plastic
Lungimea totală 430 mm
Revenire automată a curelei nu
Opritor/detentă curea da
Clasa de precizie EG 2
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs Ruletă

Identificare și clasificare

Cod articol 464500 100
EAN / GTIN 4007368004035
Număr producător 301044100AF
Producător/responsabil Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Descriere

Execuţie:

Carcasă: Carcasă din material plastic, indestructibilă cu suprafaţă Softfinish. Carcasă cu locaşuri pentru manivelă şi inelul de tragere. Adaptabilă pentru stângaci.
Cadru: Cadru din metal uşor cu bobinaj rapid pe rulmenţi cu bile şi manivelă rabatabilă.
Bandă: Capătul de început al benzii brevetat, îmbinare-racord Flextop. Îmbrăcarea benzii, din material plastic transparent, foarte flexibil, împiedică ruperea benzii la capătul de început.
Ruletă albă din oţel. Bandă călită, strat de fosfat pentru protecţia împotriva coroziunii, strat de acoperire din răşină sintetică pentru rezistenţă la uzură. Lizibilitate înaltă. Cu gradaţie continuă în mm.
Măr. 20 şi 30 cu cadru drept, măr. 50 cu cadru în V.

Notă:

Modele în lungime de 100 m sau cu gradaţii în inch sau început de măsurare tip B/C la cerere.