{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe |
grau; rot
|
|
| Skalierung |
Millimeter
|
|
| Teilung |
1 mm
|
|
| Einheit Messbereich |
Meter
|
|
| Messbereich min. |
0 m
|
|
| Messbereich max. |
100 m
|
|
| Bandbreite |
13 mm
|
|
| Bandfarbe |
weiß
|
|
| Art Bandmaß |
Rollbandmaß
|
|
| Material |
Aluminium-Legierung; Kunststoff; Stahl
|
|
| Länge gesamt |
430 mm
|
|
| Breite gesamt |
200 mm
|
|
| Höhe gesamt |
42 mm
|
|
| automatischer Bandrücklauf |
nein
|
|
| Band-Stopp/-Arretierung |
ja
|
|
| Genauigkeitsklasse |
EG 2
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Kalibrierbar |
ja
|
|
| Produktart |
Bandmaß
|
| Artikelnummer | 464500 100 | |
| EAN / GTIN | 4007368004035 | |
| Herstellernummer | 301044100AF | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de |